Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Montážní vozík, Výška v mm / počet zásuvek: 860/0

Artiklové číslo: 942997 860/0

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942997 860/0
EAN / GTIN 4045197774231
Číslo výrobce 942997 860/0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vždy se 2 pevnými a řiditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách (⌀ 100 mm), s aretací. Se 4stranně zvýšeným okrajem, rýhovanou gumovou deskou a 2 rukojeťmi. Zamykatelné pomocí centrálního zámku.
Skříň bez zásuvek, vhodné zásuvky viz č. 942973, 942978.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035,
zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodává se v kombinaci s osazením zásuvkami z č. 942973, 942978 automaticky s otvíráním jednotlivých zásuvek.