Police na těžké zboží, Pro šířku skříně / oddílu v G: 30

Artiklové číslo: 942610 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku skříně / oddílu v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 200
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 200 kg
Materiál pozinkovaná
Šířka 700 mm
Hloubka 625 mm
Tloušťka 40 mm
Oblast použití Skříň pro vysoké zatížení
Druh produktu Police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942610 30
EAN / GTIN 4062406135959
Číslo výrobce 942610 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Police z pozinkovaného ocelového plechu; zesílené provedení pro zatížitelnost 200 kg.

Vhodné pro:

Skříně č. 942301942367, č. 942701942767, č. 942801942867.

Rozsah dodávky:

Police s nosníky.

Poznámka:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, neboť mají 2 oddíly.
Dbejte na celkovou nosnost skříně.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.