Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň pro vysoké zatížení s Posuvná dvířka s průzorem, Výška: 1000mm

Artiklové číslo: 942867 1000

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 600
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 600 kg
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 000 mm
Šířka 2 000 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 80
Hloubka v G 28
Užitná výška 845 mm
Provedení pro individuální osazení
Konstrukce skříně Základní skříň
Čelní strana skříně Posuvná dvířka s průzorem
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Polohování rukojeti nahoře
Hmotnost 138 kg
Druh produktu Skříň pro vysoké zatížení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942867 1000
Číslo výrobce 942867 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Neosazená skříň v 80×28G. Vhodné zásuvky: 36×20G (je třeba objednat zvlášť).
Zesílené boční stěny pro upevnění polic v zesíleném provedení pro 200 kg v 25 mm rastru. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné cylindrickým zámkem na rukojeti z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®. Skříně se zesíleným dnem, bez nivelačního podstavce.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police pro skříně na těžké zboží GridLine viz č. 942610.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.