{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 200 kg | |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 600 kg | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šířka | 2 000 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Šířka v G | 80 | |
| Hloubka v G | 28 | |
| Užitná výška | 845 mm | |
| Počet polic | 4 | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| ComfortClose | ne | |
| Polohování rukojeti | nahoře | |
| Hmotnost | 173 kg | |
| Druh produktu | Skříň pro vysoké zatížení |
| Katalogové číslo | 942367 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406072582 | |
| Číslo výrobce | 942367 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |