Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 750mm

Artiklové číslo: 940843 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 250 stupně
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus užitná výška Hn 595 mm
Výběr barev Barvy GARANT
Podstavec konstrukce Nohy
S výškovou kompenzací ano
Korpus šířka v G 40
Korpus hloubka v G 20
Druh produktu Základní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 41 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Nekonfigurovaný
Celková šířka Bg 1 000 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 750 mm
Korpus šířka Br 1 000 mm
Korpus hloubka Ti 500 mm
Korpus výška Ho 750 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940843 750
EAN / GTIN 4062406070724
Číslo výrobce 940843 750
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné cylindrickým zámkem na rukojeti z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.
Skříň s křídlovými dveřmi je ve dveřích opatřena průhlednou výplní.
Neosazená skříň v 40×20G. Vhodné zásuvky: 36×16G (je třeba objednat zvlášť)

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.