{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 60 kg | |
| Materiál | pozinkovaná | |
| Šířka | 1 200 mm | |
| Hloubka | 425 mm | |
| Užitná šířka | 1 200 mm | |
| Užitná hloubka | 447 mm | |
| Oblast použití | Skříň s policemi | |
| Druh produktu | Police |
| Katalogové číslo | 940560 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406134938 | |
| Číslo výrobce | 940560 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |