{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg | |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Užitná plocha zásuvek v G | 36×14 | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 36×14G | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 500 mm | |
| Šířka v G | 40 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| Užitná výška | 845 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 900 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 350 mm | |
| Užitná šířka zásuvky v G | 36 | |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 14 | |
| Počet zásuvek | 1 | |
| Počet polic | 2 | |
| Konstrukce skříně | Základní skříň | |
| Čelní strana skříně | Rolety | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| ComfortClose | ne | |
| Polohování rukojeti | dole | |
| Hmotnost | 64 kg | |
| Druh produktu | Skříň s policemi |
| Katalogové číslo | 940109 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406068776 | |
| Číslo výrobce | 940109 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |