Základní skříň se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 26×16G, Výška: 750mm

Artiklové číslo: 940063 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×16

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Užitná plocha zásuvek v G 26×16
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 26×16G
Výška 750 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 30
Hloubka v G 20
Užitná výška 595 mm
Užitná šířka zásuvek 650 mm
Užitná hloubka zásuvek 400 mm
Užitná šířka zásuvky v G 26
Užitná hloubka zásuvek v G 16
Počet zásuvek 1
Počet polic 1
Konstrukce skříně Základní skříň
Čelní strana skříně Křídlová dvířka s průzorem
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Polohování rukojeti nahoře
Hmotnost 43 kg
Druh produktu Skříň s policemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940063 750
EAN / GTIN 4062406067601
Číslo výrobce 940063 750
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 30×20G, se zásuvkami 26×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
Skříň s křídlovými dveřmi je ve dveřích opatřena průhlednou výplní.
zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.