Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Odkládací police z ocelového plechu hloubka 300 mm, Vhodné pro typ: 1000

Artiklové číslo: 923200 1000

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923200 1000
Číslo výrobce 923200 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, se zvýšeným okrajem na 3 stranách. Přední strana ohraněna. Možnost montáže ohraněním směrem dolů nebo nahoru. Rozsah nastavení v hloubce 110 mm.
Možnost aretace vodorovně 90° a šikmo 110°.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením do nosných sloupků, dílenského vozíku (vel. 1000) a dělicí příčky.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Pokud zavěsíme po 1 odkládací polici na přední a zadní straně nosných sloupků, získáme dvojitou odkládací plochu. Odkládací poličky je možno osadit průhlednými skladovými boxy, tyto najdete v části č. 96.