Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň zásuvek kompletní se zásuvkami (dvířka), Model: 7T3

Artiklové číslo: 933780 7T3

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933780 7T3
EAN / GTIN 4045197280053
Číslo výrobce 933780 7T3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plášť z ocelového plechu s upevněním pro zásuvky v rastru 20 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Dvířka z ocelového plechu se separátním zamykáním. Zásuvky z ocelového plechu se širokým hliníkovým madlem a popisovacím proužkem možnost vytažení do 90 %. Vnitřní strana zásuvky s drážkovanými lištami pro rozdělení zásuvky.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 60;
100;
160 mm
Výška dvířek: 380 mm

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.