Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Podstavec se 2×250 V a 1×AIR, Výška 880 mm, Hloubka: 660mm

Artiklové číslo: 933706 660

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 880 mm
Šířka 80 mm
Hloubka 660 mm
Světlá šířka 580 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Vhodné pro hloubku desky 700 mm
Druh produktu Energetický modul

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933706 660
EAN / GTIN 4045197678096
Číslo výrobce 933706 660
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ohýbaného ocelového plechu, s příčnými výztuhami. Se 2 závity M10 pro alternativní montáž šroubů pro výškové vyrovnání č. 930100 vel. M10.
Se dvěma zásuvkami na světelný proud (250 V), kompletně zapojené a s jednou jednoruční spojkou na stlačený vzduch, volně přiložená.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Nelze osadit přídavnými moduly.