Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní stůl, 1 skříňka s deskou z bambusu, Délka desky v mm / model: 2000/6

Artiklové číslo: 933454 2000/6

Vyberte variantu a množství

Délka desky v mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933454 2000/6
EAN / GTIN 4045197640178
Číslo výrobce 933454 2000/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska 50 mm silná. Blok zásuvek 36×36 E z ocelového plechu, precizně zpracovaný. Centrální zamykání s cylindrickým zámkem a 2 klíči. Zásuvky z ocelového plechu s pojezdovou kolejnicína kuličkových ložiskách. Drážkované stěny umožňují mnohostranné rozdělení zásuvky. Podstavce z ohýbaného ocelového plechu (80 mm šíře).
Deska pracovního stolu z křížem klížených bambusových lamel, olejovaná beze zbytků.
S 1 blokem zásuvek 36×36 E s plně výsuvnými zásuvkami.

Použití:

Zásuvkový blok lze montovat dle přání vlevo nebo vpravo.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Organizéry pro zásuvky viz č. 960190960240. Systém organizérů Aquradoviz č. 960900 – 961500.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku