Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní stůl se 2 zásuvkami, 2 dvířky a střední příčkou, Délka desky: 1200Mmm

Artiklové číslo: 931600 1200M

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce ze železných úhelníků
  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 100
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 1 500
  • Tloušťka desky: 50

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce ze železných úhelníků
Výška pracovního stolu 850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 100 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 1 500 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 90 %
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Série KOMPAKT
Výška 850 mm
Pracovní deska délka 1 200 mm
Pracovní deska hloubka 700 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Šířka podstavce 1 200 mm
Hloubka podstavce 600 mm
Užitná šířka zásuvek 490 mm
Užitná hloubka zásuvek 520 mm
Výška dvířek (vlevo) 380 mm
Výška dvířek (vpravo) 380 mm
Počet zásuvek 2
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Povrch pracovní desky lakování bezbarvým lakem
každá zásuvka je uzamykatelná samostatně ano
Řadový pracovní stůl ano – střední část pracovního stolu
Hmotnost 100 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 931600 1200M
EAN / GTIN 4045197170668
Číslo výrobce 931600 1200M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • 50 mm silná pracovní deska, odolná proti zkroucení, z bukového Multiplexu a nalakovaná bezbarvým lakem, odolným vůči UV záření.
  • Plášť podstavce z ocelového plechu, s centrálním zamykáním cylindrickým zámkem. Nohy ze čtyřhranné trubky, s výškově vyrovnávacími šrouby.
  • Zásuvky z ocelového plechu s hliníkovým držadlem a popisovacími štítky. − možnost vytažení až na 90% −
  • Zámky s cylindrickou vložkou vždy se 2 klíči, shodnými s klíčem od pracovního stolu.

Osazení:

Výška čela zásuvky (levá): 160 mm
Výška čela zásuvky (vpravo): 160 mm
Výška dvířek (vlevo): 380 mm
Výška dvířek (vpravo): 380 mm

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka: