• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Brýle s plným výhledem uvex pheos cx2 sonic bezbarvé sv ext. 9309276

Artiklové číslo: 9309276
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9309276
EAN / GTIN 4031101992716
Číslo výrobce 9309276
L-číslo L01660 114661
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Díky kompaktnímu designu a nízké hmotnosti je uvex pheos cx2 sonic vítaným společníkem při každém použití.
  • Kromě toho tyto funkční brýle s celoplošným zorníkem přesvědčují nejvyšším komfortem nošení a díky technologii povrchové úpravy uvex supravision zajišťují vždy jasný výhled i v extrémních klimatických podmínkách.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní, kompaktní a extrémně lehké brýle s celoplošnými skly
  • odolný polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrchové úpravy uvex supravision – zorník, který se dlouhodobě nezamlžuje a je odolný proti poškrábání
  • Bez kovu
  • jednotlivě balené v atraktivní prodejní krabici

Vlastnosti zajišťující komfort

  • velmi měkká a pružná ergonomická obličejová podložka pro individuální přizpůsobení a maximální pohodlí při nošení
  • systém nepřímého větrání pro lepší cirkulaci vzduchu
  • velmi lehký textilní náhlavní pásek s nastavitelnou délkou pro bezpečné uchycení a individuální přizpůsobení

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 170 (filtry proti UV záření)
  • UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UV zářením do 400 nm