Lunettes-masques uvex pheos cx2 sonic incolore sv ext. 9309276

Réf.: 9309276
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9309276
EAN / GTIN 4031101992716
Réf. fabricant 9309276
Article hors catalogue L01660 114661
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec son design compact et son poids plume, l’uvex pheos cx2 sonic est un compagnon très apprécié dans toutes les situations.
  • De plus, ces lunettes fonctionnelles offrant une vision panoramique séduisent par leur excellent confort et garantissent une vision claire à tout moment, même dans des conditions climatiques extrêmes, grâce à la technologie de traitement uvex supravision.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • lunettes sportives, compactes et extrêmement légères à verres panoramiques
  • Verre en polycarbonate robuste doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures à long terme
  • non métallique
  • emballés individuellement dans un joli carton de vente au détail

Caractéristiques de confort

  • appui facial très souple et flexible, de conception ergonomique, pour un ajustement personnalisé et un confort optimal
  • système de ventilation indirecte pour une meilleure circulation de l’air
  • bandeau en tissu très léger et réglable en longueur, pour un maintien sûr et un ajustement personnalisé

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm