Brýle s plným zorníkem uvex u-sonic bezbarvé sv plus 9308145

Artiklové číslo: 9308145
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9308145
EAN / GTIN 4066853031468
Číslo výrobce 9308145
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Díky ergonomickému designu s flexibilními měkkými komponenty se brýle uvex u-sonic perfektně přizpůsobí každému tvaru obličeje – jejich nízká hmotnost a malý přítlak zajišťují mimořádně pohodlné nošení.
  • Panoramatické sklo zajišťuje optimální výhled, zatímco integrovaný ventilační systém umožňuje optimální cirkulaci vzduchu.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní, kompaktní brýle s celoplošnými skly a nízkou hmotností
  • odolný polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrchové úpravy uvex supravision – zorník odolný proti poškrábání a s trvalou ochranou proti zamlžování na obou stranách
  • Bez kovu

Vlastnosti zajišťující komfort

  • měkká, pružná podložka na obličej se přizpůsobí každému tvaru obličeje
  • systém nepřímého větrání pro lepší cirkulaci vzduchu
  • textilní čelenka s nastavitelnou délkou pro bezpečné uchycení a individuální přizpůsobení

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 170 (filtry proti UV záření)
  • UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UV zářením do 400 nm
  • Zvýšená mechanická pevnost