Lunettes-masques uvex u-sonic incolore sv plus 9308145

Réf.: 9308145
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9308145
EAN / GTIN 4066853031468
Réf. fabricant 9308145
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Grâce à son design ergonomique avec composant souple flexible, l’uvex u-sonic s’adapte parfaitement à toutes les formes de visage. Son poids léger et sa faible pression de contact la rendent particulièrement agréable à porter.
  • La visière panoramique offre un champ de vision optimal, tandis que le système de ventilation intégré permet une circulation optimale de l’air.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Lunettes sportives et compactes à verres panoramiques, très légères
  • Verre robuste en polycarbonate doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures de manière durable des deux côtés
  • non métallique

Caractéristiques de confort

  • Le coussin facial souple et flexible s’adapte à toutes les formes de visage
  • système de ventilation indirecte pour une meilleure circulation de l’air
  • bandeau textile réglable en longueur pour un maintien sûr et un ajustement personnalisé

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm
  • Résistance mécanique accrue