Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami, 36×20G, Výška: 800mm

Artiklové číslo: 930735 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 36×20G
Výška 800 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 40
Hloubka v G 24
Užitná výška 700 mm
Užitná výška pro zásuvky 700 mm
Počet zásuvek 0
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Maximální nosnost 4 000 kg
Provedení pro individuální osazení
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Hmotnost 42 kg
Druh produktu Korpus skříně na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 930735 800
EAN / GTIN 4062406271688
Číslo výrobce 930735 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus skříně na nářadí v 40×24G, vhodný na zásuvky 36×20G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 930743, 930744, 930745, 930746.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce skříně.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Skříň ukotvěte v podlaze.
  • Při přestavbě na montážní vozík vyměňte zásuvky za zásuvky GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.
  • U nosnosti pojízdné jednotky zohledněte hmotnost korpusu skříně.
  • Při vlastním osazení zohledněte užitnou výšku.
  • Lze kombinovat s pojezdovou jednotkou GridLine, č. výrobku
  • 958480 velikost 24 nebo 28.
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.
  • Osazujte pouze zásuvkami GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.
  • Po odstavení, zablokujte kolečka zajištěním parkovací brzdy.
  • Rohová spojovací skříň pro skříně na nářadí s hloubkou 700 mm (28G).
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.
  • K osazení zásuvkovou vložkou s uložením pro nástroje GridLine.
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nestoupejte nebo nesedejte na montážní vozík.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nelze kombinovat s pojízdnou jednotkou.
  • Neotvírejte několik zásuvek současně.
  • CNC přístavnou skříň nelze kombinovat s pojezdovou jednotkou.