{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×20G | |
| Výška | 700 mm | |
| Šířka | 750 mm | |
| Hloubka | 600 mm | |
| Šířka v G | 30 | |
| Hloubka v G | 24 | |
| Užitná výška | 600 mm | |
| Užitná výška pro zásuvky | 600 mm | |
| Počet zásuvek | 0 | |
| Počet výsuvných polic | 0 | |
| Počet dvířek | 0 | |
| Maximální nosnost | 4 000 kg | |
| Provedení | pro individuální osazení | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| Hmotnost | 33 kg | |
| Druh produktu | Korpus skříně na nářadí |
| Katalogové číslo | 930625 700 | |
| EAN / GTIN | 4062406065454 | |
| Číslo výrobce | 930625 700 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |