Horizontální upínka s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 93054
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 93054
EAN / GTIN 4020772093051
Číslo výrobce 93054
L-číslo L30090 678
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka s červenou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 6. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Upínací šroub: M8x65
  • hmotnost: 1080 g
  • Velikost: 5
  • A: 10
  • Š: 123
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: -
  • E: 78,0
  • F: 16,0
  • H: 46,0
  • H1: 73,0
  • H2: 128
  • HW min: +1,7
  • HW max: 25,0
  • I: 25,0
  • K: 12,5
  • L: -
  • L1: 321
  • M: 41,5
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 58,0
  • P: 77,0
  • α: 90°