Pince horizontale avec poignée rouge

Réf.: 93054
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 93054
EAN / GTIN 4020772093051
Réf. fabricant 93054
Article hors catalogue L30090 678
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec poignée rouge, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 6. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Vis de calage: M8x65
  • Poids: 1080 g
  • Réf.: 5
  • A: 10
  • B: 123
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: -
  • E: 78,0
  • F: 16,0
  • H: 46,0
  • H1: 73,0
  • H2: 128
  • HW min.: +1,7
  • HW maxi.: 25,0
  • I: 25,0
  • K: 12,5
  • L: -
  • L1: 321
  • M: 41,5
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 58,0
  • P: 77,0
  • α: 90°