Horizontale klem met rode handgreep

Artikelnummer: 93054
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 93054
EAN/GTIN 4020772093051
Nummer fabrikant 93054
L-nummer L30090 678
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met rode handgreep, met open arm en horizontale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen voor maat 2 t/m 6. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Spanschroef: M8x65
  • Gewicht: 1080 g
  • Maat: 5
  • A: 10
  • B: 123
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: -
  • E: 78,0
  • F: 16,0
  • H: 46,0
  • H1: 73,0
  • H2: 128
  • HW min.: +1,7
  • HW max.: 25,0
  • I: 25,0
  • K: 12,5
  • L: -
  • L1: 321
  • M: 41,5
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 58,0
  • P: 77,0
  • α: 90°