Rámeček Multi Top pro vložky, Počet modulových jednotek: 3

Artiklové číslo: 928960 3
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet modulových jednotek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Multi Top
Označení výrobce Multi Top Rahmen für Einsätze
Šířka b2 86 mm
Výška h1 220 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928960 3
EAN / GTIN 4069515066747
Číslo výrobce 928960 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rámeček pro uchycení 3 vložek, např. vložky pro rozvod médií č. 928970, spínací vložky č. 928972 nebo vložky Keystone č. 928990. Rámeček pokrývá 3 místa pro modul.

Vhodné pro:

Sloupky pro rozvod médií Multi Top.

Rozsah dodávky:

Rámeček se zajišťovacím rámem a upevňovacími šrouby. Se spojovacím dílem.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.