• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Rahmen für Einsätze, Anzahl Moduleinheiten: 3

Artikel-Nr.: 928960 3
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Moduleinheiten Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
Multi Top
Herstellerbezeichnung
Multi Top Rahmen für Einsätze
Breite b2
86 mm
Höhe h1
220 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928960 3
EAN / GTIN 4069515066747
Herstellernummer 928960 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen für die Aufnahme von 3 Einsätzen, z.B. Energie-Einsätze Nr. 928970, Schalt-Einsätze Nr. 928972 oder Keystone-Einsätze Nr. 928990. Rahmen deckt 3 Modulplätze ab.

Passend für:

Multi Top Mediensäulen.

Lieferumfang:

Rahmen mit Sicherungsrahmen und Befestigungsschrauben. Mit Verbinder.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.