Kabel adaptéru pro osvětlovací jednotku, Provedení: DE/2

Artiklové číslo: 928640 DE/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
254 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis Kabel adaptéru s průmyslovým konektorem a se zástrčkou s ochranným kontaktem
Délka kabelu 2 m
Vstup typu zástrčky F
Typ zástrčky výstup Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Typ proudu AC
Jmenovitý proud 16 A
Vypínač ne
Druh produktu Síťový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928640 DE/2
EAN / GTIN 4062406117535
Číslo výrobce 920260 9-AK
Výrobce/odpovědná osoba KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Popis

Provedení:

3pólový adaptérový kabel s délkou 2 m s průmyslovou zástrčkou.
Německé provedení.

Vhodné pro:

Poznámka:

Kabel adaptéru se smí používat výlučně jako přívod pro osvětlovací jednotky.
Lze ho zatížit maximálně 3,6 kW-