Modul pro média pro nosný sloupek, Druh modulu: CUT/OUT

Artiklové číslo: 928460 CUT/OUT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Druh modulu Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Označení výrobce Medien-Modul für Trägersäule, Modulart: CUT/OUT
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Zásobování energií Síťový provoz
Barva šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Pevnost materiálu 1 mm; 1 mm
Druh produktu Energetický modul
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti Víko dostupné
Materiál pouzdra ocelový plech; ocelový plech
Šířka pouzdra 55 mm
Výška korpusu 480 mm
Hmotnost celkem 2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928460 CUT/OUT
EAN / GTIN 4062406116415
Číslo výrobce 928460 CUT/OUT
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový plech. Pro boční zašroubování do nosných sloupků.
S kabelovou průchodkou.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010 (výjimka vel. 200), č. 928020, 928075 a č. 928076.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

U jednotlivého nosného sloupku mohou být instalovány pouze dvě zásuvky.
První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smí být prováděno pouze odbornými elektrikáři!

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.