{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 480 mm | |
| Šířka | 55 mm | |
| Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
| Spínací výkon | 250V / 10A | |
| Vypínač | ano | |
| Provedení | vnitřní rozměr 80×38 mm | |
| Hmotnost | 2 kg | |
| Druh produktu | Energetický modul |
| Katalogové číslo | 928460 OUT/ONOFF | |
| EAN / GTIN | 4062406116422 | |
| Číslo výrobce | 928460 OUT/ONOFF | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |