Módulo de medios para columna de soporte, Tipo de módulo: CUT/OUT

Número de artículo: 928460 CUT/OUT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
125 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Sistema de enchufe GST
Color, gris Gris luminoso
Denominación del fabricante Medien-Modul für Trägersäule, Modulart: CUT/OUT
Zona de protección ESD (EPA)
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Grosor material 1 mm
Tipo de producto Módulo de alimentación
Intervalo de empleo interior
Características Tapa existente
Material carcasa chapa de acero
Anchura carcasa 55 mm
Altura carcasa 480 mm
Peso total 2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 928460 CUT/OUT
EAN / GTIN 4062406116415
Número del fabricante 928460 CUT/OUT
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero. Para el atornillado lateral en columnas soporte.
Con pasacables.

Idóneo para:

Columnas soporte n.° 928010 (excepto tam. 200), n.° 928020, 928075 y n.° 928076.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Por cada columna soporte suelta solo se pueden colocar dos tomas de corriente.
Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.