Lišta pro energie se 2 zásuvkami 250V, Vhodné pro typ: 1000

Artiklové číslo: 928442 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Zásuvný systém GST ano
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 16 A
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Typ krytí IP IP20
Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany I
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP; Třída ochrany (elektrotechnika)
Pevnost materiálu 1,5 mm
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 2
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Energetický modul
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti Vypínač; Možnost montáže na stěnu
Materiál pouzdra ocelový plech
Šířka pouzdra 920 mm
Výška korpusu 160 mm
Typ přípojky Zásuvka
Hmotnost celkem 6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928442 1000
EAN / GTIN 4062406116156
Číslo výrobce 928442 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazení 2 moduly č. 928470 vel. DE250V/1.
Z ocelového plechu v modulárním provedení. Všechny energetické součásti s kabelem a konektorem. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.
Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.
Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):
1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3 póly,
1 × konektor 5pólový č. 928491 vel. 5 pro přívod.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
  • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
  • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
  • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
    3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
  • Třída ochrany 1
  • Typ ochrany IP 20.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, rohový nosný sloupek č. 928030. Montáž zavěšením.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

První připojení a připojení konektorů nebo zdířek z vedení smí provádět pouze elektrikáři!

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.