{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Zásuvný systém GST | ano | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5; 5G1,5 | |
| Jmenovité napětí | 230 V; 400 V | |
| Jmenovitý proud | 16 A | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Typ krytí IP | IP20 | |
| Třída ochrany (elektrotechnika) | Třída ochrany I | |
| Oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP; Třída ochrany (elektrotechnika) | |
| Pevnost materiálu | 1,5 mm | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet, Zásuvka | 4 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 250 V | |
| Druh produktu | Energetický modul | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast | |
| Materiál pouzdra | ocelový plech | |
| Šířka pouzdra | 1 500 mm | |
| Hloubka pouzdra | 100 mm | |
| Výška korpusu | 139 mm | |
| Typ přípojky | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 928413 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406115975 | |
| Číslo výrobce | 928413 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |