Multikomfortní výkyvné rameno pro monitory, Počet kloubů: 1

Artiklové číslo: 928290 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kloubů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dosah ramene 314 mm
Rozsah vyklopení 180 stupeň
Výkyvný úhel 75 stupeň
Nosnost 2 kg - 7 kg
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928290 1
EAN / GTIN 4009729071878
Číslo výrobce 990+1079+001 CLU SW HG
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Popis

Provedení:

Třídimenzionální výkyvné rameno pro monitor z hliníku a plastu, s plynovou pružinou pro pohodlné a ergonomické nastavení monitoru. Rozsah výkyvu vodorovně (180 stupňů) a svisle (75 stupňů), sklopný sklon monitoru. Možné vodorovné umístění monitoru.
K montáži na děrovaných stěnách nebo na liště Multifix. Jednoduchá montáž monitoru díky QuickRelease s jednoručním ovládáním. Vedení kabelu plastovým krytem.

Použití:

Ploché obrazovky se standardním upevněním 75/100, rozsah 2 – 7 kg.