{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Šířka | 1 920 mm | |
| Nastavitelná hloubka | ne | |
| Hloubka | 300 mm | |
| Užitná šířka | 1 880 mm | |
| Užitná hloubka | 300 mm | |
| Montážní výška | 80 mm | |
| Nosnost | 25 kg | |
| Vestavěné osvětlení | ano | |
| S vlastním vypínačem | ano | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Příkon | 27 W | |
| Světelný tok | 2 520 lm | |
| Teplota barvy | 4 000 K | |
| Druh produktu | odkládací police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 928140 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113346 | |
| Číslo výrobce | 928140 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |