Plateau de rangement avec éclairage 2000

Réf.: 928140 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 1 920 mm
Largeur utile 1 880 mm
Profondeur utile 300 mm
Hauteur montage 80 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 27 W
Interrupteur marche/arrêt oui
Flux lumineux 2 520 lm
Température de couleur 4 000 K
Pour type 2000
Exécution tablette avec éclairage
Technologie à LED oui
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928140 2000
EAN / GTIN 4062406113346

Description

Exécution:

Plateau de rangement comme décrit sous le code art. 928131. Avec éclairage LED pivotant intégré (exécution comme 928600 avec interrupteur marche/arrêt) sous le plateau de rangement.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre, luminaire argenté.

Remarque(s):

La lampe sous le plateau de rangement intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L’appareillage (bloc d’alimentation et câble) est remplaçable par le fabricant.