{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Označení výrobce | Lochwand mit Bürstenleiste, passend für Typ: 1500 | |
| Barva | šedá | |
| Povrch | s práškovým lakem | |
| Druh produktu | děrovaná stěna | |
| Šířka | 1 420 mm | |
| Výška | 481 mm | |
| Hloubka | 25 mm | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Hmotnost | 9 kg | |
| Tvar otvoru | kulatá | |
| Nosnost | 100 kg | |
| Děrovaná stěna provedení | Lze osadit jednostranně | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 928111 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406113179 | |
| Číslo výrobce | 928111 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |