Skříňka na počítač 16G, Výška: 500mm

Artiklové číslo: 927335 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
500
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel otevření dveří: 180
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 500 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Užitná výška 425 mm
Užitná šířka 350 mm
Užitná hloubka 600 mm
Připojovací kabel délka 3 m
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Vypínač ano
Počet zásuvek typ F 2
Počet ventilátorů 1
Počet vypínačů 1
Počet zásuvkových lišt 1
Se zásuvkovou lištou ano
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Podstavec korpusu (nahoře otevřený) ano
Hmotnost 19,7 kg
Druh produktu Skříň na počítač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927335 500
EAN / GTIN 4062406124564
Číslo výrobce 927335 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň 16G se stabilní ocelovou konstrukcí s motorovým větrákem a pevně namontovanou 2násobnou zásuvkovou lištou s vypínačem a jemnou pojistkou. 3pólový připojovací kabel (3 m) s průmyslovým propojovacím konektorem. Přívod vzduchu přes dmychadlo v plášti. Zamykání pomocí cylindrického zámku.

Použití:

Pro optimální uložení počítače na pracovišti. Chrání jej před znečištěním a poškozením. Zabraňuje neoprávněnému přístupu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čelo antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

První připojení, připojení konektorů nebo zdířek na vedení smí provádět pouze elektrikáři!

Warning:

Stanovené použití
  • Velikost 500 a 800 až 900 k montáži na pracovní stůl GridLine vario.
  • Velikost 600 a 700 k montáži na pracovní stůl GridLine Ready-to-go.
  • Zásuvky 250 V, typ F k připojení elektronických spotřebičů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Do velikosti 500 včetně montujte v kombinaci s podstavcem.
  • Od velikosti 800 je podstavec nahrazen korpusem skříně. Výšku zvolte podle protilehlého podstavce nebo korpusu skříně.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • 927325: Rychlospojka 3/8 palců s připojovacím závitem ke spojení s kompresorem.
  • 927327: Integrovaný prodlužovací kabel se zásuvkou.
  • 927328: Integrovaná hadice na stlačený vzduch do 10 bar s výstupním a připojovacím závitem 3/8 palců.
  • 927329: Integrovaný prodlužovací kabel se zásuvkou a hadice na stlačený vzduch do 10 bar s výstupním a připojovacím závitem 3/8 palců.
  • 927335: S motorem ventilátoru a zásuvkovou lištou k umístění počítače.

Nesprávné použití
  • Kabel a hadici nelámejte, nepokládejte plošně na dno, zabraňte tvorbě ok.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Navíječku kabelů a hadic neotvírejte.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku