• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Skříňka 16G s proudovými moduly a moduly na stlačený vzduch, Výška: 700mm

Artiklové číslo: 927325 700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 700 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Zásuvka typ F
Jmenovité napětí 250 V
Počet zásuvek typ F 2
Zdroj energie Síťový provoz
Hmotnost 22,7 kg
Druh produktu Energetický modul

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927325 700
EAN / GTIN 4062406108519
Číslo výrobce 927325 700
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí.
Osazená proudovými moduly a moduly na stlačený vzduch: 2 × modul č. 928470 vel. DE250V/1, 1 × modul č. 928470 vel. AIR/S.

Osazení:

Moduly č. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. AIR/S; 1 × vel. 0/3

Lakování:

Korpus a moduly světle šedá RAL 7035. Čelo antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Je možné další individuální osazení moduly č. 928470. Dodržujte maximální počet modulů.

Warning:

Stanovené použití
  • Velikost 500 a 800 až 900 k montáži na pracovní stůl GridLine vario.
  • Velikost 600 a 700 k montáži na pracovní stůl GridLine Ready-to-go.
  • Zásuvky 250 V, typ F k připojení elektronických spotřebičů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Do velikosti 500 včetně montujte v kombinaci s podstavcem.
  • Od velikosti 800 je podstavec nahrazen korpusem skříně. Výšku zvolte podle protilehlého podstavce nebo korpusu skříně.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • 927325: Rychlospojka 3/8 palců s připojovacím závitem ke spojení s kompresorem.
  • 927327: Integrovaný prodlužovací kabel se zásuvkou.
  • 927328: Integrovaná hadice na stlačený vzduch do 10 bar s výstupním a připojovacím závitem 3/8 palců.
  • 927329: Integrovaný prodlužovací kabel se zásuvkou a hadice na stlačený vzduch do 10 bar s výstupním a připojovacím závitem 3/8 palců.
  • 927335: S motorem ventilátoru a zásuvkovou lištou k umístění počítače.

Nesprávné použití
  • Kabel a hadici nelámejte, nepokládejte plošně na dno, zabraňte tvorbě ok.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Navíječku kabelů a hadic neotvírejte.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.