Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

ESD zásuvková skříňka kompletní se zásuvkami pojízdný, Model: S4H

Artiklové číslo: 927121 S4H

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927121 S4H
EAN / GTIN 4045197737717
Číslo výrobce 927121 S4H
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro uložení zásuvek v rastru po 20 mm. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Díky pojistce proti vytažení lze otevřít vždy pouze jednu zásuvku. Tato skříň se nemůže převrátit.
S posuvnou rukojetí (nevyhovuje ESD), 4 řiditelná kolečka (2 s brzdou) ⌀ 100 mm s oděruvzdornými, vodivými koly.

Použití:

Skříňka zásuvek pro individuální osazení pracovní stanice č. 927100927105.

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Zásuvka 300 mm je vhodná pro závěsný registr.
Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.