Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

ESD zásuvková skříňka kompletní se zásuvkami pojízdný, Model: S4B

Artiklové číslo: 927121 S4B

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 100
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 90
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 20
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 100 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 90 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 20 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 722 mm
Šířka 430 mm
Hloubka 630 mm
Užitná výška 460 mm
Užitná šířka zásuvek 320 mm
Užitná hloubka zásuvek 520 mm
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Počet řiditelných koleček bez brzdy 2
⌀ koleček 100 mm
Počet zásuvek 5
Nosnost 250 kg
Provedení pojízdný; se zásuvkami
Hmotnost 46 kg
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927121 S4B
EAN / GTIN 4045197737731
Číslo výrobce 927121 S4B
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro uložení zásuvek v rastru po 20 mm. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Díky pojistce proti vytažení lze otevřít vždy pouze jednu zásuvku. Tato skříň se nemůže převrátit.
S posuvnou rukojetí (nevyhovuje ESD), 4 řiditelná kolečka (2 s brzdou) ⌀ 100 mm s oděruvzdornými, vodivými koly.

Použití:

Skříňka zásuvek pro individuální osazení pracovní stanice č. 927100927105.

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Zásuvka 300 mm je vhodná pro závěsný registr.
Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.