Tloušťka pracovní desky GARANT GreenPlus 50 mm z bukového Multiplexu, Hloubka 750 mm, Délka desky: 1250mm

Artiklové číslo: 926081 1250
Cena za 1 ks (CZK 5655,65 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT GreenPlus
Šířka 1 250 mm
Hloubka 750 mm
Tloušťka 50 mm
Povrch Naolejovaná bezezbytku
Tvar pravoúhlá
Provedení Multiplex
Druh produktu Pracovní deska
Hmotnost 35,7 kg
Materiál deska buk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926081 1250
EAN / GTIN 4062406106287
Číslo výrobce 926081 1250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hloubka desky 750 mm, tloušťka 50 mm: S otvory na spodní straně desky pro upevnění skříní zásuvek a podnoží (jednotlivé součásti Vario).

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 2500 mm a hloubky 1080 mm dodáváme jako jeden kus.