Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Konzole nosného ramena 350 mm, Hloubka 350 mm, Délka: 2000mm

Artiklové číslo: 923011 2000

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 60 mm
Délka 2 000 mm
Hloubka 350 mm
Vyložení 250 mm
Maximální nosnost 50 kg
Oblast použití Nosné sloupky
Hmotnost 8 kg
Druh produktu Konzole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923011 2000
EAN / GTIN 4045197686114
Číslo výrobce 923011 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní provedení z ocelového plechu. Montáž v párech, pro uchycení osvětlovací jednotky č. 923602, 923603, 923604 a přístrojové lišty č. 923240.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodné pro nosné sloupky vel. 962 a 1362.