Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Nosné sloupky, Výška: 962mm

Artiklové číslo: 923000 962

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923000 962
EAN / GTIN 4045197685612
Číslo výrobce 923000 962
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože je bez uzlového plechu. Závěsné drážky v rastru 50 mm na přední straně, závitová pouzdra na přední a vnitřní straně pro uchycení dalších modulů, jako jsou děrované stěny, odkládací police, atd. Nosný sloupek s postranními otvory pro kabelové průchodky. Dodávka po párech.

Vhodné pro:

Pracovní stanice a rohové pracoviště.
Děrované stěny 2× č. 923020 nebo č. 923021.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Velikost 200 je vhodná pouze pro energetickou lištu, odkládací polici a Multifix.
Vhodná pro uchycení párů nosných ramen.