Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Děrovaná stěna dvoustranná,, Vhodné pro typ: 1000

Artiklové číslo: 923021 1000

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923021 1000
Číslo výrobce 923021 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu, ohraněno pro přehledné uložení nástrojů. Děrovaná stěna v dvoustranném provedení může být osazena na obou stranách na sobě nezávisle.
Děrované stěny z ocelového plechu □ 9×9 mm s rastrem 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn.

Vhodné pro:

Pro zašroubování mezi nosné sloupky, do vozíku pracovní stanice a pro děrované stěny.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Příslušenství pro děrované stěny najdete v části 96.