Pracovní stůl Vario Basic, se zadní stěnou, výška 950 mm, bambusová deska, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 922031 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Pracovní deska; Zadní stěna; Podstavec
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Řada vario Basic
Popsaná část, Světle šedá Fußteile; Korpus
Oblast EX ne
Materiál Bambus; Ocelový plech; Ocel
Barva Hnědá; Šedá
Dekor Bambus.
Celková výška 950 mm
Podnož šířka 50 mm
Šířka desky 1 500 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 50 mm
Materiál deska Bambus
Tvar desky Pravoúhlá
S odvalovací hranou ano
Provedení odvalovací hrany 1-stranný
Druh produktu Pracovní stůl; pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Celková šířka 1 500 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost max. 600 kg
Nosnost plošně rozložená 600 kg
Hmotnost 69 kg
Korpus ne
Podnož ano
Mobilita +
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 922031 1500
EAN / GTIN 4062406083243
Číslo výrobce 922031 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Přídavná zadní stěna pro zvýšení nosnosti. S 1 × párem rohových plechů pro vyztužení.

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, 1 × dvoudílná zadní stěna, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:


Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu. Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Komponenty montujte pouze do otvorů, které jsou k tomuto účelu určeny.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "vario Basic" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku