Vario Basic munkapad, hátfallal, magasság 950 mm, bambusz munkalap 1500 mm

Cikkszám: 922031 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 950
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 600
  • Lapvastagság: 50
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Munkapad magassága 950 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 600 kg
Lapvastagság 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sorozat vario Basic
Magasság 950 mm
Munkalap hossza 1 500 mm
Munkalap mélysége 750 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Munkalap anyaga Bambusz
Súly 69 kg
Termék fajtája Munkaasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 922031 1500
EAN / GTIN 4062406083243

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerevítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Plusz hátfal a teherbírás növeléséhez. A merevítéshez 1 × pár sarokmerevítővel.

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerevítő, 1× két darabos hátfal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "vario Basic" Összes megtekintése