{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
arbetsbänk höjd | 950 mm | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 600 kg | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario Basic | |
höjd | 950 mm | |
arbetsskiva längd | 1 500 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
Material arbetsskiva | Bambu | |
vikt | 69 kg | |
Produktslag | Arbetsbord |
Artikelnummer | 922031 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406083243 |