{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Šířka | 920 mm | |
| Vestavná výška | 240 mm | |
| Počet opatření pro přídavné háky | 12 | |
| Vhodné pro typ | 1000 mm | |
| Oblast použití | Přepravní vozík | |
| Hmotnost | 2,5 kg | |
| Druh produktu | Nosík / traverza |
| Katalogové číslo | 921882 1000 | |
| Číslo výrobce | 921882 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |