Vysavač na suché a mokré vysávání - FEIN Dustex 25 L

Artiklové číslo: 92035223000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 92035223000
EAN / GTIN 4014586891866
Číslo výrobce 92035223000
L-číslo L00010 3449
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Vysavač na mokré/suché vysávání
  • FEIN Dustex 25 L
  • Kompaktní, výkonný vysavač na mokré/suché vysávání pro připojení elektrického nářadí při dílenských a montážních pracích

Charakteristika:

  • Max. Příkon 1 380 W
  • Průtok vzduchu 4 320 l/min
  • Max. Negativní tlak 253 hPa
  • objem nádoby 22 l
  • kabel se zástrčkou 7,5 m
  • hmotnost podle EPTA 8,00 kg

Výhoda:

  • Výkonná turbína pro objemový průtok 70 l/s a podtlak 253 mbar
  • Nízká hlučnost 67 dB (A)
  • 7,5 m síťový kabel a 4 m sací hadice zajišťují velký pracovní rádius
  • Antistatická funkce proti statickému náboji při práci - elektrostaticky rozptylná s volitelně dodávanou sací hadicí 3 13 45 120 01 0 a nástavcem na nářadí 3 13 45 300 01 0.
  • Velká kolečka otočná o 360° pro optimální manévrovatelnost i ve stísněných prostorech
  • Nástrojová objímka s regulací sacího výkonu pro snadné nastavení sacího výkonu
  • Zásuvka pro automatické spuštění se zpožděním zapnutí, aby se zabránilo špičkám ve výkonu
  • Praktická odkládací plocha s hranou
  • Schváleno pro třídu prašnosti L

Rozsah dodávky:

  • 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm
  • 1 objímka na nářadí s regulací sacího výkonu
  • 1 filtrační sáček z rouna
  • 1 plochý skládaný filtr z celulózy