• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Základní jednotka s deskou Eterlux, 40 mm, Šířka mm / model: 1500

Artiklové číslo: 920010 1500

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920010 1500
EAN / GTIN 4045197168603
Číslo výrobce 920010 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní rám z ocelové trubky 60×40×2 mm, s integrovanými kabelovými šachtami a kabelovými průchodkami. Se šrouby pro vyrovnávání výšky (rozsah nastavení 25 mm). Výška pracovní plochy je nastavitelná od 720 – 920 mm v rastru 25 mm. Alternativně s hydraulickým nastavováním výšky (max. zatížení 300 kg). Rozsah nastavení od 720 – 920 mm pomocí ruční kličky nebo elektromotoru 230 V tlačítkovým spínačem. Volitelně pracovní deska Eluplan nebo Eterlux. Skříňka zásuvek z ocelového plechu s cylindrickým zámkem, centrálním zámkem a blokováním vytažení zásuvek. Zásuvky z ocelového plechu s hliníkovým madlem a popisovacími štítky. Vedení zásuvek na kolečkách s lehkým chodem ⌀ 28 mm Delrin 100 s velmi dobrými tlumicími vlastnostmi a velmi klidným chodem výsuvnými až na 90 % zatížení do 100 kg. Na vnitřních stranách lišty sdrážkami pro rozdělení.
Kabelový rozvod: Integrované kabelové šachty, kabelovéprůchody a obložení boků s možností vysazení umožňují snadné a čisté rozvádění kabelů. Při obráceném zavěšení bočního obkladu o 180° získáte dodatečné kabelové průchody.
Napájení: 6-násobná zásuvková lišta s osvětleným vypínačem pod pracovní deskou.
Pracovní desky Eterlux: 40 mm silné. Vhodné pro laboratoře, optické a elektronické dílny. Bílý potahdesky z 2,7 mm silného laminátu (melamin/fenol. pryskyřice) Střední vrstva jádra ST a protitah zaručují pracovní desku bez zkroucení. Potah je enormně odolný proti opotřebení, odolný proti tukům a olejům i proti slabým kyselinám a louhům při krátkodobém působení. Tvrdý povrch je velmi vhodný pro náročné namáhání. Odolné proti krátkodobému tepelnému zatížení plamenem a cínovou pájkou. Hrany po celém obvodu se světle šedým nákližkem ABS.
Nastavení výšky: 200 mm rozsah nastavení v rastru 25 mm (č. 920000 / 920010).
Základní jednotka bez zásuvkové skříňky pro individuální vybavení pevnými nebo pojízdnými skříňkami.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak; světle šedá RAL 7035 se signální modrou RAL 5005.