Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Unidad de base con Tablero de Eterlux, 40 mm, anchura mm / Modelo: 1500

Número de artículo: 920010 1500

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 920010 1500
EAN / GTIN 4045197168603
Número del fabricante 920010 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor de base de tubo de acero, 60 × 40 × 2 mm, con cajas para entrada de cables y pasacables integrados. Con tornillos de regulación de altura (intervalo de ajuste de 25 mm). La altura de la superficie de trabajo se puede regular en altura entre 720 − 920 mm a intervalos de 25 mm. Opcionalmente, con regulación de altura hidráulica (capacidad de carga máx. 300 kg). Intervalo de ajuste de 720 − 920 mm por medio de una manivela o un motor eléctrico de 230 V con pulsador. Posibilidad de elección entre tablero de trabajo Eluplan o Eterlux. Carcasa de cajonera de chapa de acero con cerradura de cilindro de espigas, cierre central y bloqueo contra extensión de los cajones. Cajones de chapa de acero con tiradores de aluminio y tiras de rotulación. Guía de cajones con rodillos de marcha fácil de ⌀ 28 mm de Delrin 100 con propiedades de amortiguación muy satisfactorias y una suavidad de marcha elevada −extensible hasta 90 %− resiste hasta 100 kg. Regletas ranuradas en las superficies interiores para la subdivisión.
Colocación de los cables: cajas para entrada de cables, pasacables integrados y revestimientos laterales desenganchables permiten la colocación limpia y segura de los cables. Si el revestimiento lateral se engancha girado en ángulo de 180° se obtienen pasacables adicionales.
Suministro de energía: regleta de 6 tomas con interruptor Con. / Des. bajo el tablero de trabajo.
Tableros de trabajo Eterlux: 40 mm de grosor. Adecuado para laboratorios, trabajos electrónicos y ópticos. Recubrimiento de color blanco a base de estratificado de 2,7 mm de grosor (melamina / resina fenólica). Una capa intermedia de núcleos de madera ST y un trefilado de contra tracción garantizan un tablero de trabajo antideformante. El revestimiento es enormemente resistente al desgaste, a las grasas y aceites, y también frente a los ácidos y las bases débiles de acción a corto plazo. La superficie dura es especialmente adecuada para exigencias elevadas. Resistente al calor en el contacto breve con una llama y de estaño para soldar líquido. Bordes con perfil para rebordes ABS gris claro en todos los lados.
La regulación de altura: intervalo de ajuste de 200 mm en saltos de 25 mm (n.º 920000 / 920010).
Unidad de base sin carcasa de cajonera para el equipamiento individualizado con carcasas fijas o móviles.

Lacado:

De dos colores, gris claro RAL 7035 / azul señal RAL 5005, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Material separador para cajones ver n.º 960030960180.
  • Sistema de organización Aqurado ver n.º 960900961290.