Univerzální pinzety 120 mm

Artiklové číslo: 92 22 06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 22 06
EAN / GTIN 4003773054672
Číslo výrobce 92 22 06
L-číslo L70010 1150

Popis

Popis:

  • Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné práce
  • Široká škála modelů: rovné, šikmé, hladké nebo zubaté úchopové plochy a rukojeti, s jehlovými, špičatými nebo tupými hroty, jakož i různé délky
  • Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky
  • Vysoce kvalitní nerezová ocel: vysoká houževnatost a velmi dobrá odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 0,25 mm
  • Šířka hrotu (B): 0,25 mm
  • Konstrukce hrotu pinzety: jehlový hrot
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodinářství Klenotnictví
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • hladká